Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.050.0020 Taper Pin 5 X 20Mm, 100PK | AH7WPY 38DR73

GRAINGER M39000.050.0020 konisk pinne 5 x 20 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7WPY Modell: M39000.050.0020Kryssreferanse: 38DR73
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
526NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde21mm
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse5 x 20mm
Liten endedia.5mm
System for målingMetric
Brukbar lengde20mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3442
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.050.0020 konisk pinne 5 x 20 mm, 100 PK
526NOK /pakke