Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.030.0024 Taper Pin 3 X 24Mm, 100PK | AH7WPH 38DR59

GRAINGER M39000.030.0024 konisk pinne 3 x 24 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7WPH Modell: M39000.030.0024Kryssreferanse: 38DR59
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
683NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde24mm
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse3 x 24mm
Liten endedia.3mm
System for målingMetric
Brukbar lengde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1566
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.030.0024 konisk pinne 3 x 24 mm, 100 PK
683NOK /pakke