Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.030.0030 Taper Pin 3 X 30Mm, 100PK | AH7WPJ 38DR60

GRAINGER M39000.030.0030 konisk pinne 3 x 30 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7WPJ Modell: M39000.030.0030Kryssreferanse: 38DR60
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
503NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde30 "
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse3 x 30mm
Liten endedia.3mm
System for målingMetric
Brukbar lengde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2084
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.030.0030 konisk pinne 3 x 30 mm, 100 PK
503NOK /pakke