Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.040.0060 Taper Pin 4 X 60Mm, 25PK | AH7WPU 38DR69

GRAINGER M39000.040.0060 konisk pinne 4 x 60 mm, 25 PK

På lager
Vare: AH7WPU Modell: M39000.040.0060Kryssreferanse: 38DR69
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
236NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde61mm
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse4 x 60mm
Liten endedia.4mm
System for målingMetric
Brukbar lengde60mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2007
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.040.0060 konisk pinne 4 x 60 mm, 25 PK
236NOK /pakke