Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.100.0070 Taper Pin 10 X 70Mm, 10PK | AH7WRR 38DT14

GRAINGER M39000.100.0070 konisk pinne 10 x 70 mm, 10 PK

På lager
Vare: AH7WRR Modell: M39000.100.0070Kryssreferanse: 38DT14

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
333NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde73mm
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse10 x 70mm
Liten endedia.10mm
System for målingMetric
Brukbar lengde70mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.100.0070 konisk pinne 10 x 70 mm, 10 PK
333NOK /pakke