Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.010.0014 Taper Pin 1 X 14Mm, 100PK | AH7WNU 38DR46

GRAINGER M39000.010.0014 konisk pinne 1 x 14 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNU Modell: M39000.010.0014Kryssreferanse: 38DR46
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
2 274 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde14 "
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse1 x 14mm
Liten endedia.1mm
System for målingMetric
Brukbar lengde14mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.010.0014 konisk pinne 1 x 14 mm, 100 PK
2 274 NOK /pakke