Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.060.0070 Taper Pin 6 X 70Mm, 25PK | AH7WQP 38DR88

GRAINGER M39000.060.0070 konisk pinne 6 x 70 mm, 25 PK

På lager
Vare: AH7WQP Modell: M39000.060.0070Kryssreferanse: 38DR88
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
477NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde71mm
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse6 x 70mm
Liten endedia.6mm
System for målingMetric
Brukbar lengde70mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4887
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.060.0070 konisk pinne 6 x 70 mm, 25 PK
477NOK /pakke