Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.040.0016 Taper Pin 4 X 16Mm, 100PK | AH7WPM 38DR63

GRAINGER M39000.040.0016 konisk pinne 4 x 16 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7WPM Modell: M39000.040.0016Kryssreferanse: 38DR63

Få tak i det Mai 6, mandag
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
656NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde16
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse4 x 16mm
Liten endedia.4mm
System for målingMetric
Brukbar lengde16mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1764
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.040.0016 konisk pinne 4 x 16 mm, 100 PK
656NOK /pakke