Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.020.0010 Taper Pin 2 X 10Mm, 100PK | AH7WNW 38DR48

GRAINGER M39000.020.0010 konisk pinne 2 x 10 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNW Modell: M39000.020.0010Kryssreferanse: 38DR48

Få tak i det Mai 6, mandag
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
337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde10 "
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse2 x 10mm
Liten endedia.2mm
System for målingMetric
Brukbar lengde10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0306
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.020.0010 konisk pinne 2 x 10 mm, 100 PK
337NOK /pakke