Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.060.0024 Taper Pin 6 X 24Mm, 50PK | AH7WQJ 38DR83

GRAINGER M39000.060.0024 konisk pinne 6 x 24 mm, 50 PK

På lager
Vare: AH7WQJ Modell: M39000.060.0024Kryssreferanse: 38DR83
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
407NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde25ft.
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse6 x 24mm
Liten endedia.6mm
System for målingMetric
Brukbar lengde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2975
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.060.0024 konisk pinne 6 x 24 mm, 50 PK
407NOK /pakke