Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39000.015.0010 Taper Pin 1.5 X 10Mm, 100PK | AH7WNV 38DR47

GRAINGER M39000.015.0010 konisk pinne 1.5 x 10 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7WNV Modell: M39000.015.0010Kryssreferanse: 38DR47

Få tak i det Mai 6, mandag
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
556NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Lengde10 "
Lengde ToleranseJS15
Pinnetypestandard
Størrelse1.5 x 10mm
Liten endedia.1.5mm
System for målingMetric
Brukbar lengde10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39000.015.0010 konisk pinne 1.5 x 10 mm, 100 PK
556NOK /pakke