GRAINGER 18-8 Rustfritt stål skjermvasker


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserKlasseInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
U55530.019.0002
#103163 / 16 "11 / 16 "0.047 "389NOK
B
U51530.050.0125
1 / 2 "18-81 / 2 "1.25 "0.065 "82NOK
C
U55530.050.0250
1 / 2 "3161 / 2 "2.5 "0.065 "388NOK
D
U55530.050.0175
1 / 2 "3161 / 2 "1.75 "0.065 "269NOK
E
U55530.050.0125
1 / 2 "3161 / 2 "1.25 "0.065 "143NOK
F
U51530.050.0300
1 / 2 "18-81 / 2 "3"0.065 "450NOK
G
U51530.050.0250
1 / 2 "18-81 / 2 "2.5 "0.065 "494NOK
H
U55530.050.0300
1 / 2 "3161 / 2 "3"0.065 "717NOK
I
U51530.050.0175
1 / 2 "18-81 / 2 "1.75 "0.065 "206NOK
J
U51530.025.0175
1 / 4 "18-89 / 32 "1 49 / 64 "0.065 "548NOK
K
U51530.025.0250
1 / 4 "18-89 / 32 "2.5 "0.065 "696NOK
L
U51530.025.0300
1 / 4 "18-89 / 32 "3"0.065 "1 043 NOK
M
U55530.025.0175
1 / 4 "3161 / 4 "1.75 "0.065 "517NOK
N
U55530.025.0300
1 / 4 "3161 / 4 "3"0.065 "1 458 NOK
O
U55530.025.0250
1 / 4 "3161 / 4 "2.5 "0.065 "1 226 NOK
P
U55530.012.0075
1 / 8 "3165 / 32 "3 / 4 "0.065 "119NOK
Q
U55530.012.0062
1 / 8 "3161 / 8 "5 / 8 "0.065 "234NOK
R
U51530.012.0062
1 / 8 "18-85 / 32 "5 / 8 "0.065 "449NOK
S
U55530.037.0300
3 / 8 "3163 / 8 "3"0.065 "1 636 NOK
T
U55530.037.0175
3 / 8 "3163 / 8 "1.75 "0.065 "613NOK
U
U51530.037.0300
3 / 8 "18-83 / 8 "3"0.065 "1 278 NOK
V
U51530.037.0175
3 / 8 "18-83 / 8 "1.75 "0.065 "623NOK
W
U51530.018.0050
3 / 16 "18-83 / 16 "1 / 2 "0.065 "27NOK
X
U51530.018.0150
3 / 16 "18-83 / 16 "1.5 "0.065 "283NOK
Y
U55530.018.0100
3 / 16 "3163 / 16 "1"0.065 "150NOK
Z
U55530.018.0150
3 / 16 "3163 / 16 "1.5 "0.065 "500NOK
A1
U51530.031.0200
5 / 16 "18-811 / 32 "2"0.065 "263NOK
B1
U55530.031.0162
5 / 16 "3165 / 16 "1.625 "0.065 "785NOK
C1
U55530.031.0087
5 / 16 "3165 / 16 "7 / 8 "0.065 "128NOK
D1
U51530.031.0162
5 / 16 "18-811 / 32 "1.625 "0.065 "301NOK
E1
U51530.031.0250
5 / 16 "18-85 / 16 "2.5 "0.065 "742NOK
F1
U51530.031.0300
5 / 16 "18-85 / 16 "3"0.065 "1 265 NOK
G1
U55530.031.0250
5 / 16 "3165 / 16 "2.5 "0.065 "1 306 NOK
H1
U55530.031.0175
5 / 16 "3165 / 16 "1.75 "0.065 "869NOK
I1
U51530.031.0100
5 / 16 "18-811 / 32 "1"0.065 "113NOK
J1
U51530.031.0087
5 / 16 "18-811 / 32 "7 / 8 "0.065 "81NOK
K1
U55530.031.0100
5 / 16 "3165 / 16 "1"0.065 "122NOK
L1
U51530.031.0175
5 / 16 "18-85 / 16 "1.75 "0.065 "310NOK
M1
U55530.031.0300
5 / 16 "3165 / 16 "3"0.065 "1 472 NOK
N1
U51530.015.0087
5 / 32 "18-83 / 16 "7 / 8 "0.065 "76NOK
O1
U55530.015.0087
5 / 32 "3165 / 32 "7 / 8 "0.065 "345NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?