Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51530.031.0162 Skive 5/16 Bolt 18-8 Rustfritt Stål 1-5/8 Utvendig Diameter, 50PK | AH6FDZ 35YV05

GRAINGER U51530.031.0162 Skive 5/16 Bolt 18-8 Rustfritt stål 1-5/8 utvendig diameter, 50PK

På lager
Vare: AH6FDZ Modell: U51530.031.0162Kryssref: 35YV05 / 156D40
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
301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Klasse18-8
Inne i Dia.11 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.625 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7042
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51530.031.0162 Skive 5/16 Bolt 18-8 Rustfritt stål 1-5/8 utvendig diameter, 50PK
301NOK /pakke