Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0560505513 Rørrull Galvanisert 1 In | AD8DDP 4HYW7

ANVIL 0560505513 Pipe Roll Galvanized 1 In

På lager
Vare: AD8DDP Modell: 0560505513Kryssref: 4HYW7
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørrulle
MaterialeGalvanisert
Maks. Laste600
Maks. Temp.450 grader F ved rulle
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1"
Standarder og godkjenningerAA-1192A (Type 41), WW-H-171-E (Type 42), ANSI / MSS SP-69 og MSS SP-58 (Type 41)
typenenslig
Bredde4.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LasteRørstørrelseBreddePris
ANVIL 0560505521 Rørrull Galvanisert 1 1/4 In | AD8QAJ 4LRA2 05605055216001.25 "4.5 "424NOK
ANVIL 0560505539 Rørrull Galvanisert 1 1/2 In | AD8QAK 4LRA3 05605055396001.5 "4.75 "456NOK
ANVIL 0560505547 Rørrull Galvanisert 2 In | AD8QAL 4LRA4 05605055476002"5.25 "456NOK
ANVIL 0560505554 Rørrull Galvanisert 2 1/2 In | AD8QAM 4LRA5 05605055546602.5 "6.25 "483NOK
ANVIL 0560505562 Rørrull Galvanisert 3 In | AD8QAN 4LRA6 05605055627003"6.875 "508NOK
ANVIL 0560505570 Rørrull Galvanisert 3 1/2 In | AD8QAP 4LRA7 05605055707503.5 "7.5 "466NOK
ANVIL 0560505588 Rørrull galvanisert 4" | AD8QAQ 4LRA8 05605055887504"8.25 "489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0560505513 Pipe Roll Galvanized 1 In
426NOK / enhet