COXREELS MPL-N-350-SS Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AA8APZ 16X549

COXREELS MPL-N-350-SS Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: AA8APZ Modell: MPL-N-350-SSKryssreferanse: 16X549

Få tak i det April 25, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse6 x 6 "
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
Pliktvurdering36 "x 72"
EAN0674255717794
FinishRustfritt stål
Slange slutter3/8 "MNPT
Slange-IDNei
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50 ft.
Slangeuttak (inn.)3/8 "(M) NPT
Housing MaterialStål
Inne i Dia.3 / 8 "
KlinkeRustfritt stål, Multi-Position
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press3000 psi
Maks. Temp.250 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Utenfor Dia.11 / 16 "
Total høyde21.25 "
Total lengde19.5 "
Samlet bredde8.25 "
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeNitril Giftfritt fett
Svingbart materialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode0674255717794
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Total høydeSamlet breddePris
COXREELS MPL-N-450-SS Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3NZZ MPL-N-450-SS1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "8.75 "19 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS MPL-N-350-SS Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde
18 765 NOK / enhet