Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51530.012.0062 Washer 1/8 Bolt 18-8 Stainless Steel 5/8 Outside Diameter, 50PK | AH6FDP 35YU95

GRAINGER U51530.012.0062 Skive 1/8 Bolt 18-8 Rustfritt stål 5/8 utvendig diameter, 50PK

På lager
Vare: AH6FDP Modell: U51530.012.0062Kryssref: 35YU95 / 156D31
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
449NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 8 "
Klasse18-8
Inne i Dia.5 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0792
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51530.012.0062 Skive 1/8 Bolt 18-8 Rustfritt stål 5/8 utvendig diameter, 50PK
449NOK /pakke