Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U55530.031.0100 Skive 5/16 Bolt 18-8 Rustfritt Stål 1 Utvendig Diameter, 50PK | AH6FET 35YV22

GRAINGER U55530.031.0100 Skive 5/16 Bolt 18-8 Rustfritt stål 1 Utvendig diameter, 50PK

På lager
Vare: AH6FET Modell: U55530.031.0100Kryssref: 35YV22 / 156D57
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
122NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Klasse316
Inne i Dia.5 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1"
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2578
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U55530.031.0100 Skive 5/16 Bolt 18-8 Rustfritt stål 1 Utvendig diameter, 50PK
122NOK /pakke