VESTIL SCR-72 Kraftig stålbeholderrampe, 98 tommer x 76.5 tommer størrelse

Vare: AG7YMA Modell: SCR-72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

56 040 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremse rampen
Kapasitet15000 lbs.
Kollapset høyde8 9 / 16 "
Sammenslått lengde75 3 / 4 "
Sammenslått bredde88 1 / 2 "
FARGEbrun
KanttypeKonisk
Gaffelhøyde3"
Gaffellommesenter21 3 / 4 "
Gaffelbredde8"
Høyde4 1 / 4 "
Lengde98 1 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Pack Size1
Rampbredde72 "
OverflatetypeDiamant
Bredde76 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 427.5
Skipets høyde (cm)11.11
Skipets lengde (cm)248.92
Skipets bredde (cm)194.31
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRampbreddeBreddePris
VESTIL SCR-84 Heavy Duty stålbeholderrampe, 98 tommer x 84 tommer størrelse | AG7YMB SCR-8484 "88 1 / 2 "58 917 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCR-72 Kraftig stålbeholderrampe, 98 tommer x 76.5 tommer størrelse
56 040 NOK / enhet