VESTIL SCR-84 Kraftig stålbeholderrampe, 98 tommer x 84 tommer størrelse

Vare: AG7YMB Modell: SCR-84
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

58 917 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremse rampen
Kapasitet15000 lbs.
Kollapset høyde8 9 / 16 "
Sammenslått lengde75 3 / 4 "
Sammenslått bredde76 1 / 2 "
FARGEbrun
KanttypeKonisk
Gaffelhøyde3"
Gaffellommesenter21 3 / 4 "
Gaffelbredde8"
Høyde4 1 / 4 "
Lengde98 1 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Pack Size1
Rampbredde84 "
OverflatetypeDiamant
Bredde88 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 378
Skipets høyde (cm)11.11
Skipets lengde (cm)248.92
Skipets bredde (cm)224.79
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRampbreddeBreddePris
VESTIL SCR-72 Heavy Duty stålbeholderrampe, 98 tommer x 76.5 tommer størrelse | AG7YMA SCR-7272 "76 1 / 2 "56 040 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCR-84 Kraftig stålbeholderrampe, 98 tommer x 84 tommer størrelse
58 917 NOK / enhet