KINGSTON VALVES KN-serien, magnetventiler


Kingston KN-seriens væskekontrollmagnetventiler brukes i væskekraftpneumatiske systemer og hydrauliske systemer for å kontrollere væskekraftmotorer og -sylindre. Disse Kingston KN-seriens ventiler kan også brukes i oppvaskmaskiner for å regulere inntrengning av vann i maskinen.

filtre
NEMA-vurdering: NEMA 4X , Spenning: 110V
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
KN975150DWIB
1 1/2 lbs.1 899 NOK
RFQ
A
KN975150RF
1 1/2 lbs.3 554 NOK
RFQ
A
KN975150PRSRF
1 1/2 lbs.3 554 NOK
RFQ
A
KN975150PRS
1 1/2 lbs.5 036 NOK
RFQ
A
KN975150DW
1 1/2 lbs.2 747 NOK
RFQ
A
KN975150
1 1/2 lbs.3 923 NOK
RFQ
A
KN975125DW
1 1/4 lbs.2 747 NOK
RFQ
A
KN975125
1 1/4 lbs.3 237 NOK
RFQ
A
KN975125DWIB
1 1/4 lbs.1 899 NOK
RFQ
A
KN975125PRSRF
1 1/4 lbs.2 865 NOK
RFQ
A
KN975125RF
1 1/4 lbs.2 865 NOK
RFQ
A
KN975125PRS
1 1/4 lbs.4 384 NOK
RFQ
A
KN975100PRSRF
1"2 240 NOK
RFQ
A
KN975100PRS
1"3 746 NOK
RFQ
A
KN975100DW
1"2 747 NOK
RFQ
A
KN975100
1"2 686 NOK
RFQ
A
KN975100RF
1"2 240 NOK
RFQ
A
KN975100DWIB
1"1 899 NOK
RFQ
A
KN975250DW
2 1/2 lbs.2 747 NOK
RFQ
A
KN975250DWIB
2 1/2 lbs.1 899 NOK
RFQ
A
KN975250
2 1/2 lbs.20 198 NOK
RFQ
A
KN975250PRS
2 1/2 lbs.22 058 NOK
RFQ
A
KN975200DWIB
2"1 899 NOK
RFQ
A
KN975200PRSRF
2"10 089 NOK
RFQ
A
KN975200PRS
2"6 039 NOK
RFQ
A
KN975200
2"4 831 NOK
RFQ
A
KN975200RF
2"4 459 NOK
RFQ
A
KN975200DW
2"2 747 NOK
RFQ
A
KN975300DWIB
3"1 899 NOK
RFQ
A
KN975300DW
3"2 747 NOK
RFQ
A
KN975300
3"22 000 NOK
RFQ
A
KN975300PRS
3"24 063 NOK
RFQ
A
KN1075150
3 / 4 "3 554 NOK
RFQ
A
KN1075100
3 / 4 "2 240 NOK
RFQ
A
KN975075
3 / 4 "2 091 NOK
RFQ
A
KN1075075
3 / 4 "2 240 NOK
RFQ
A
KN975075DW
3 / 4 "2 182 NOK
RFQ
A
KN975075DWIB
3 / 4 "1 899 NOK
RFQ
A
KN1075300
3 / 4 "21 628 NOK
RFQ
A
KN1075200
3 / 4 "8 595 NOK
RFQ
A
KN1075125
3 / 4 "2 240 NOK
RFQ
A
KN1075250
3 / 4 "2 240 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Stempelreturfjæren forhindrer strømning ved å holde stempelet mot åpningen.
  • Når magnetspolen aktiveres, genereres et magnetisk felt som hever stemplet, og tillater væskestrøm.
  • I en normalt åpen ventil, når magnetspolen er aktivert, lukker stempelet åpningen, og forhindrer strømning.

Egenskaper

  • Disse Kingston KN-seriens ventiler tilbyr både revers (fail closed) og forover (fail open) strømninger for økt sikkerhet og pålitelighet.
  • De er utstyrt med PRS-alternativet for å la inneventilens trykkkontrollevne for reduserte vedlikeholdskostnader og tid.
  • Disse Kingston KN-seriens ventiler har en todelt intern enhet for å beskytte membranen ved å skjerme den fra strømningsbanen.
  • De tilbyr en avansert portdesign med et selvrensende målestangsystem som sikrer at rent vann kommer inn i membrankammeret for holdbarhet.
  • Disse magnetventilene har NEMA 4X-klassifiserte elektriske komponenter for økt fleksibilitet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er trykkklassifiseringen til Kingston KN-seriens ventiler?

20 til 150 psi.

Hva er strømningshastigheten til disse magnetventilene?

Disse ventilene har strømningshastigheter fra 5 til 360 gpm.

Hva er temperaturvurderingen til disse magnetventilene?

-20 til 200 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?