Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U55530.025.0250 Washer 1/4 Bolt 18-8 Stainless Steel 2-1/2 Outside Diameter, 50PK | AH6FEP 35YV19

GRAINGER U55530.025.0250 Skive 1/4 Bolt 18-8 Rustfritt stål 2-1/2 utvendig diameter, 50PK

På lager
Vare: AH6FEP Modell: U55530.025.0250Kryssref: 35YV19 / 156D54

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 226 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Klasse316
Inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.2.5 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U55530.025.0250 Skive 1/4 Bolt 18-8 Rustfritt stål 2-1/2 utvendig diameter, 50PK
1 226 NOK /pakke