Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51530.050.0300 Skive 1/2 Bolt 18-8 Rustfritt Stål 3 Utvendig Diameter, 25PK | AH6FEJ 35YV14

GRAINGER U51530.050.0300 Skive 1/2 Bolt 18-8 Rustfritt stål 3 Utvendig diameter, 25PK

På lager
Vare: AH6FEJ Modell: U51530.050.0300Kryssref: 35YV14 / 156D49
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
450NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.25
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Klasse18-8
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.3"
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2623
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51530.050.0300 Skive 1/2 Bolt 18-8 Rustfritt stål 3 Utvendig diameter, 25PK
450NOK /pakke