Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51530.031.0175 Skjermskive 5/16 Bolt 18-8 Rustfritt Stål, 50PK | AH6FEA 35YV06

GRAINGER U51530.031.0175 Skjermskive 5/16 Bolt 18-8 rustfritt stål, 50PK

På lager
Vare: AH6FEA Modell: U51530.031.0175Kryssref: 35YV06 / 156D41
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
310NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Klasse18-8
Inne i Dia.5 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.75 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9076
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51530.031.0175 Skjermskive 5/16 Bolt 18-8 rustfritt stål, 50PK
310NOK /pakke