kulelager: Ball , Kroppsdia.: 5.75 " , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 48 , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: ECM , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: none , navneskilt RPM: 1200 , Antall hastigheter: 5 , Fase: 1 , Pluggtype: Ledningsnett , RPM-område: 1101-1200 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 4 15 / 16 "