Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENTEQ 6107E elektrisk motor ECM Open Air-Over 3/4 HK | AF6UGV 20JP31

GENTEQ 6107E Elektrisk motor ECM Open Air-Over 3/4 HK

På lager
Vare: AF6UGV Modell: 6107EKryssreferanse: 20JP31
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
7 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM blåsemotor med direkte kjøring
Omgivelsestemp. Område-20 grader til 45 grader C
LagreneBall
Kroppsdia.5.75 "
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Frame48
RammematerialeValset stål
Frekvens60/50
Forsterker med full belastning8.4
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel6.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBand
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1200
Antall hastigheter5
Total lengde11.5 "
Fase1
Plug TypeLedningsnett
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde4 15 / 16 "
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501403040

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselTotal lengdeSpenningPris
GENTEQ 6103E Elektrisk Motor ECM Open Air-Over 1/3 HK | AF6UGQ 20JP27 6103E-20 grader til 55 grader C4.81/35.25 "10.187 "1156 646 NOK
GENTEQ 6203E elektrisk motor ECM Open Air-Over 1/3 HK | AF6UGR 20JP28 6203E-20 grader til 55 grader C2.81/35.25 "10.187 "208-2306 330 NOK
GENTEQ 6105E elektrisk motor ECM Open Air-Over 1/2 HK | AF6UGT 20JP29 6105E-20 grader til 55 grader C6.81/25.75 "10 11 / 16 "1157 352 NOK
GENTEQ 6205E Elektrisk motor ECM Open Air-Over 1/2 HK | AF6UGU 20JP30 6205E-20 grader til 55 grader C4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-2307 340 NOK
GENTEQ 6207E elektrisk motor ECM Open Air-Over 3/4 HK | AF6UGW 20JP32 6207E-20 grader til 45 grader C6.03/46.5 "11.5 "208-2307 819 NOK
GENTEQ 6110E Elektrisk motor ECM Open Air-Over 1 HK | AF6UGX 20JP33 6110E-20 grader til 45 grader C10.917.5 "12.187 "1159 030 NOK
GENTEQ 6210E elektrisk motor ECM Open Air-Over 1 HK | AF6UGY 20JP34 6210E-20 grader til 45 grader C7.617.5 "12.187 "208-2308 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENTEQ 6107E Elektrisk motor ECM Open Air-Over 3/4 HK
7 915 NOK / enhet