Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51530.037.0175 Washer 3/8 Bolt 18-8 Stainless Steel 1-3/4 Outside Diameter, 50PK | AH6FED 35YV09

GRAINGER U51530.037.0175 Skive 3/8 Bolt 18-8 Rustfritt stål 1-3/4 utvendig diameter, 50PK

På lager
Vare: AH6FED Modell: U51530.037.0175Kryssreferanse: 35YV09

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
623NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Klasse18-8
Inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.75 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6921
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51530.037.0175 Skive 3/8 Bolt 18-8 Rustfritt stål 1-3/4 utvendig diameter, 50PK
623NOK /pakke