Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U55530.012.0075 Washer 1/8 Bolt 316 Stainless Steel 3/4 Outside Diameter, 50PK | AG9WML 22UE99

GRAINGER U55530.012.0075 Skive 1/8 Bolt 316 Rustfritt Stål 3/4 Utvendig Diameter, 50PK

På lager
Vare: AG9WML Modell: U55530.012.0075Kryssref.: 22UE99 / 156C17

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 8 "
Klasse316
Inne i Dia.5 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
System for målinginch
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U55530.012.0075 Skive 1/8 Bolt 316 Rustfritt Stål 3/4 Utvendig Diameter, 50PK
119NOK /pakke