Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U55530.018.0150 Washer 3/16 Bolt 18-8 Stainless Steel 1-1/2 Outside Diameter, 50PK | AH6FEM 35YV17

GRAINGER U55530.018.0150 Skive 3/16 Bolt 18-8 Rustfritt stål 1-1/2 utvendig diameter, 50PK

På lager
Vare: AH6FEM Modell: U55530.018.0150Kryssref: 35YV17 / 156D52
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
500NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 16 "
Klasse316
Inne i Dia.3 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4514
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U55530.018.0150 Skive 3/16 Bolt 18-8 Rustfritt stål 1-1/2 utvendig diameter, 50PK
500NOK /pakke