Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51530.018.0150 Washer 3/16 Bolt 18-8 Stainless Steel 1-1/2 Outside Diameter, 50PK | AH6FDT 35YU98

GRAINGER U51530.018.0150 Skive 3/16 Bolt 18-8 Rustfritt stål 1-1/2 utvendig diameter, 50PK

På lager
Vare: AH6FDT Modell: U51530.018.0150Kryssref: 35YU98 / 156D34
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
283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 16 "
Klasse18-8
Inne i Dia.3 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4514
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51530.018.0150 Skive 3/16 Bolt 18-8 Rustfritt stål 1-1/2 utvendig diameter, 50PK
283NOK /pakke