Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51530.031.0300 Washer 5/16 Bolt 18-8 Stainless Steel 3 Outside Diameter, 50PK | AH6FEC 35YV08

GRAINGER U51530.031.0300 Skive 5/16 Bolt 18-8 Rustfritt stål 3 Utvendig diameter, 50PK

På lager
Vare: AH6FEC Modell: U51530.031.0300Kryssref: 35YV08 / 156D43
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
1 265 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Klasse18-8
Inne i Dia.5 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.3"
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5695
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51530.031.0300 Skive 5/16 Bolt 18-8 Rustfritt stål 3 Utvendig diameter, 50PK
1 265 NOK /pakke