Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51530.025.0175 Washer 1/4 Bolt Ss 1-49/64 Outside Diameter, 50PK | AH6FDU 35YU99

GRAINGER U51530.025.0175 Skive 1/4 Bolt Ss 1-49/64 Utvendig diameter, 50PK

På lager
Vare: AH6FDU Modell: U51530.025.0175Kryssref: 35YU99 / 156D35
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
548NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Ca. pk. Antall.50
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Klasse18-8
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 49 / 64 "
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse0.047 til 0.080 "
Vaskemaskin TypeFender vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51530.025.0175 Skive 1/4 Bolt Ss 1-49/64 Utvendig diameter, 50PK
548NOK /pakke