APPROVED VENDOR Forsinket vaskemaskin


filtre
StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Rockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
Z9938
Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.75 "B849 / 32 "+/- 0.010 "203NOK
A
Z9925
Svart oksidM66.4mmStål32 mmB844mm+/- 0.3mm151NOK
A
Z9939
Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål2"B849 / 32 "+/- 0.010 "420NOK
A
Z9935
Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.25 "B849 / 32 "+/- 0.010 "132NOK
A
Z9931
Svart oksid#83 / 16 "Stål1"B841 / 8 "+/- 0.010 "364NOK
A
Z9927
Svart oksidM66.4mmStål40mmB845mm+/- 0.3mm179NOK
A
Z9923
Svart oksidM55.3mmStål25 mmB843.5mm+/- 0.3mm531NOK
A
Z9921
Svart oksidM44.3mmStål20 mmB843mm+/- 0.3mm275NOK
A
Z9922
Svart oksidM55.3mmStål22mmB843.5mm+/- 0.3mm375NOK
A
Z9936
Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.375 "B849 / 32 "+/- 0.010 "149NOK
A
Z9932
Svart oksid#1013 / 64 "Stål13 / 16 "B849 / 64 "+/- 0.010 "425NOK
A
Z9928
Svart oksidM66.4mmStål45mmB846mm+/- 0.3mm220NOK
A
Z9924
Svart oksidM55.3mmStål28mmB843.5mm+/- 0.3mm96NOK
A
Z9920
Svart oksidM44.3mmStål16 mmB843mm+/- 0.3mm269NOK
A
Z9930
Svart oksid#83 / 16 "Stål3 / 4 "B841 / 8 "+/- 0.010 "293NOK
A
Z9934
Svart oksid#1013 / 64 "Stål1.25 "B849 / 64 "+/- 0.010 "126NOK
A
Z9926
Svart oksidM66.4mmStål36mmB844mm+/- 0.3mm158NOK
A
Z9937
Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.5 "B849 / 32 "+/- 0.010 "146NOK
A
Z9933
Svart oksid#1013 / 64 "Stål1.125 "B849 / 64 "+/- 0.010 "111NOK
A
Z9929
Svart oksidM66.4mmStål52mmB846mm+/- 0.3mm325NOK
B
Z9938SS
Plain1 / 4 "9 / 32 "18-8 rustfritt stål1.75 "B85 til C959 / 32 "+/- 0.010 "647NOK
C
Z9934SS
Plain#1013 / 64 "18-8 rustfritt stål1.25 "B85 til C959 / 64 "+/- 0.010 "278NOK
D
Z9933SS
Plain#1013 / 64 "18-8 rustfritt stål1.125 "B85 til C959 / 64 "+/- 0.010 "322NOK
E
Z9930SS
Plain#83 / 16 "18-8 rustfritt stål3 / 4 "B85 til C951 / 8 "+/- 0.010 "130NOK
F
Z9937SS
Plain1 / 4 "9 / 32 "18-8 rustfritt stål1.5 "B85 til C959 / 32 "+/- 0.010 "445NOK
G
Z9935SS
Plain1 / 4 "9 / 32 "18-8 rustfritt stål1.25 "B85 til C959 / 32 "+/- 0.010 "321NOK
H
Z9931SS
Plain#83 / 16 "18-8 rustfritt stål1"B85 til C951 / 8 "+/- 0.010 "176NOK
I
Z9936SS
Plain1 / 4 "9 / 32 "18-8 rustfritt stål1.375 "B85 til C959 / 32 "+/- 0.010 "456NOK
J
Z9932SS
Plain#1013 / 64 "18-8 rustfritt stål13 / 16 "B85 til C959 / 64 "+/- 0.010 "195NOK
K
Z9939SS
Plain1 / 4 "9 / 32 "18-8 rustfritt stål2"B85 til C959 / 32 "+/- 0.010 "1 024 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?