Forsenkte skiver

filtre

Forsenkede skiver brukes med ovale og flate skruer for å gi en lageroverflate og tetningsfunksjonalitet. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av forsenkede skiver fra merker...Les mer

MICRO PLASTICS -

Forsenkede skiver, nylon

StilModellFARGEPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A11SFW0010BSvart#100.196 "0.575 "0.152 "129NOK
B11SFW0008BSvart#80.171 "0.51 "0.115 "235NOK
C11SFW0012BSvart#120.225 "0.609 "0.16 "70NOK
D11SFW0006BSvart#60.143 "0.437 "0.1 "86NOK
E11SFW0025BSvart1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "-
RFQ
F11SFW0008Off White#80.171 "0.51 "0.115 "90NOK
G11SFW0010Off White#100.196 "0.575 "0.152 "91NOK
H11SFW0012Off White#120.225 "0.609 "0.16 "244NOK
I11SFW0025Off White1 / 4 "0.260 "0.683 "0.18 "84NOK
StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A253061-PGNikkel3 / 8 "0.460 "Lavkullstål1"1 / 4 "488NOK
A6FY92PlainM33.2mmA1 Rustfritt Stål (Sammenlignbar med Friskæring av Rustfritt Stål)10mm1.8mm144NOK
A6FY94PlainM44.3mmA1 Rustfritt Stål (Sammenlignbar med Friskæring av Rustfritt Stål)14mm2.3mm187NOK
A6FY96PlainM55.3mmA1 Rustfritt Stål (Sammenlignbar med Friskæring av Rustfritt Stål)16 mm2.8mm277NOK
A6FY98PlainM66.4mmA1 Rustfritt Stål (Sammenlignbar med Friskæring av Rustfritt Stål)18mm3.3mm133NOK
APPROVED VENDOR -

Skive # 12

StilModellFinishInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A253046-PGNikkel0.289 "Lavkullstål21 / 32 "1 / 8 "264NOK
B1NU85Plain0.297 "18-8 rustfritt stål11 / 16 "9 / 34 "149NOK
APPROVED VENDOR -

Skive # 8

StilModellFinishInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A253036-PGNikkel0.210 "Lavkullstål17 / 32 "7 / 64 "81NOK
B1NU83Plain0.203 "18-8 rustfritt stål33 / 64 "3 / 32 "86NOK
APPROVED VENDOR -

Skive 1/4 tommer

StilModellFinishInne i Dia.MaterialePris (eks. mva)
A253049-PGNikkel0.335 "Lavkullstål-
RFQ
B1NU86Plain0.328 "18-8 rustfritt stål185NOK
GRAINGER -

Forsenkte skiver

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
AZPYR#10625-3160.2031 i5 / 8 "122NOK
BZPYR14750-3160.2813 i3 / 4 "129NOK
APPROVED VENDOR -

Forsinket vaskemaskin

StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Rockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
AZ9935Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.25 "B849 / 32 "+/- 0.010 "132NOK
AZ9924Svart oksidM55.3mmStål28mmB843.5mm+/- 0.3mm96NOK
AZ9928Svart oksidM66.4mmStål45mmB846mm+/- 0.3mm220NOK
AZ9920Svart oksidM44.3mmStål16 mmB843mm+/- 0.3mm269NOK
AZ9933Svart oksid#1013 / 64 "Stål1.125 "B849 / 64 "+/- 0.010 "111NOK
AZ9934Svart oksid#1013 / 64 "Stål1.25 "B849 / 64 "+/- 0.010 "126NOK
AZ9937Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.5 "B849 / 32 "+/- 0.010 "146NOK
AZ9938Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.75 "B849 / 32 "+/- 0.010 "203NOK
AZ9921Svart oksidM44.3mmStål20 mmB843mm+/- 0.3mm275NOK
AZ9922Svart oksidM55.3mmStål22mmB843.5mm+/- 0.3mm375NOK
AZ9932Svart oksid#1013 / 64 "Stål13 / 16 "B849 / 64 "+/- 0.010 "425NOK
AZ9923Svart oksidM55.3mmStål25 mmB843.5mm+/- 0.3mm531NOK
AZ9939Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål2"B849 / 32 "+/- 0.010 "420NOK
AZ9936Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "Stål1.375 "B849 / 32 "+/- 0.010 "149NOK
AZ9929Svart oksidM66.4mmStål52mmB846mm+/- 0.3mm325NOK
AZ9927Svart oksidM66.4mmStål40mmB845mm+/- 0.3mm179NOK
AZ9925Svart oksidM66.4mmStål32 mmB844mm+/- 0.3mm151NOK
AZ9926Svart oksidM66.4mmStål36mmB844mm+/- 0.3mm158NOK
AZ9930Svart oksid#83 / 16 "Stål3 / 4 "B841 / 8 "+/- 0.010 "293NOK
AZ9931Svart oksid#83 / 16 "Stål1"B841 / 8 "+/- 0.010 "364NOK
BZ9935SSPlain1 / 4 "9 / 32 "18-8 rustfritt stål1.25 "B85 til C959 / 32 "+/- 0.010 "321NOK
CZ9939SSPlain1 / 4 "9 / 32 "18-8 rustfritt stål2"B85 til C959 / 32 "+/- 0.010 "1 024NOK
DZ9936SSPlain1 / 4 "9 / 32 "18-8 rustfritt stål1.375 "B85 til C959 / 32 "+/- 0.010 "456NOK
EZ9932SSPlain#1013 / 64 "18-8 rustfritt stål13 / 16 "B85 til C959 / 64 "+/- 0.010 "195NOK
FZ9931SSPlain#83 / 16 "18-8 rustfritt stål1"B85 til C951 / 8 "+/- 0.010 "176NOK
APPROVED VENDOR -

Skive # 10

StilModellFinishInne i Dia.MaterialePris (eks. mva)
A253041-PGNikkel0.265 "Lavkullstål245NOK
B1NU84Plain0.250 "18-8 rustfritt stål115NOK
APPROVED VENDOR -

Skive # 6

StilModellFinishInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A253031-PGNikkel0.200 "Lavkullstål15 / 32 "211NOK
RFQ
A908016-PGNikkel0.200 "Messing15 / 32 "135NOK
B1NU82Plain0.172 "18-8 rustfritt stål29 / 64 "85NOK
APPROVED VENDOR -

Skive #4, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
925167-PGAB9HNE85NOK

Forsenkte skiver

Forsenkede skiver brukes med ovale og flate skruer for å gi en lageroverflate og tetningsfunksjonalitet. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av forsenkede skiver fra merker som Grainger og mikroplast. Disse skivene fungerer på samme måte som flate skiver, men har en lageroverflate for flate skruer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan gir forsenkede skiver bedre beskyttelse mot vibrasjoner enn flate skiver?

  • Når de er installert, skyver disse forsenkede skivene mot objektet for å motstå vibrasjoner.
  • De fungerer i hovedsak som fjærer. Å kjøre en gjenget feste gjennom midten vil tvinge skivens sider til å kollapse, og dermed presse mot objektet.

Hva er etterbehandling av forsenkede skiver?

  • Etterbehandling forsenkede skiver er også kjent som kjoleskiver.
  • Disse skivene er maskinert for å være mer robuste og gir et bedre utseende enn standard forsenkede skiver.
  • Ovale og flate skruer sitter i flukt i disse forsenkede skivene.

Hva er forsenkede utvendige tannlåseskiver?

Disse skivene har tenner som godt griper hodene til 82-graders flate forsenkede skruer, og forhindrer skjøter i å løsne på grunn av vibrasjoner.

Hva er betydningen av forsenkede tight-grip eksterne tannlåseskiver?

Tennene på disse skivene biter dypere inn i skruehodet og skjøten enn vanlige låseskiver med ekstern tann. De gir et solid hold, og forhindrer at 90-graders forsenkede skruer løsner på grunn av vibrasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?