Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9931 Forsenket skive #8 1 tommers ytre diameter, 5PK | AE6JCD 5TA59

APPROVED VENDOR Z9931 Forsenket skive #8 1 tommers ytre diameter, 5PK

På lager
Vare: AE6JCD Modell: Z9931Kryssreferanse: 5TA59
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
364NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser#8
Inne i Dia.3 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessB84
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9931 Forsenket skive #8 1 tommers ytre diameter, 5PK
364NOK /pakke