LYON DD5242SU Wardrobe Locker, Assembled, 2 Opening, Size 10.875 x 9.25 x 28.5 Inch, Gray | AD8FPV 4JXC1

LYON DD5242SU Garderobeskap, montert, 2 åpninger, størrelse 10.875 x 9.25 x 28.5 tommer, grå

På lager
Vare: AD8FPV Modell: DD5242SUKryssreferanse: 4JXC1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGarderobeskap
Montert / Umontertmontert
FARGEGrå
FinishPulverlakk
HåndtakstypeInnfelt
Kroker per åpning(1) To kroker i taket og (3) En krok
LegacyInkludert
Skapkonfigurasjon(1) Brede, (2) Åpninger
SkapdørtypeElsket
MaterialeKaldvalset stål
Åpningsdybde10.875 "
Åpningshøyde28.5 "
Åpningsbredde9.25 "
Generell dybde12 "
Total høyde66 "
Samlet bredde12 "
NivåetTo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.87
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)51.44
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellÅpningsbreddeMontert / UmontertFARGEGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeNivåetKroker per åpningPris
LYON DD5002SU Garderobeskap, montert, størrelse 12 x 12 x 66 tommer, grå | AD8FLZ 4JWZ5 DD5002SU9.25 "montertGrå12 "66 "12 "En(1) To kroker i taket og (3) En krok4 580 NOK
LYON DD50023SU Garderobeskap, montert, størrelse 12 x 36 x 66 tommer, grå | AD8FMA 4JWZ6 DD50023SU9.25 "montertGrå12 "66 "36 "En(1) To kroker i taket og (3) En krok11 077 NOK
LYON DD5012SU Garderobeskap, montert, størrelse 15 x 12 x 66 tommer, grå | AD8FMB 4JWZ7 DD5012SU9.25 "montertGrå15 "66 "12 "En(1) To kroker i taket og (3) En krok4 504 NOK
LYON DD50123SU Garderobeskap, montert, størrelse 15 x 36 x 66 tommer, grå | AD8FMC 4JWZ8 DD50123SU9.25 "montertGrå15 "66 "36 "En(1) To kroker i taket og (3) En krok11 439 NOK
LYON DD5022SU Garderobeskap, montert, størrelse 18 x 12 x 66 tommer, grå | AD8FMD 4JWZ9 DD5022SU9.25 "montertGrå18 "66 "12 "En(3) Ett tapp5 003 NOK
LYON DD50223SU Garderobeskap, montert, størrelse 18 x 36 x 66 tommer, grå | AD8FPK 4JXA1 DD50223SU9.25 "montertGrå18 "66 "36 "En(3) Ett tapp12 229 NOK
LYON DD5112SU Garderobeskap, montert, multipunkt, størrelse 10.875 x 9.25 x 70 tommer, grå | AD8FPL 4JXA2 DD5112SU9.25 "montertGrå12 "78 "12 "En(1) To kroker i taket og (3) En krok4 962 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD5242SU Garderobeskap, montert, 2 åpninger, størrelse 10.875 x 9.25 x 28.5 tommer, grå
5 046 NOK / enhet