Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9921 Forsenket skive M4 20Mm Ytre Diameter, 5PK | AE6JBT 5TA49

APPROVED VENDOR Z9921 Forsenket skive M4 20Mm Ytre diameter, 5PK

På lager
Vare: AE6JBT Modell: Z9921Kryssreferanse: 5TA49
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
275NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelserM4
Inne i Dia.4.3mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.20 mm
Rockwell HardnessB84
Tykkelse3mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.3mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9921 Forsenket skive M4 20Mm Ytre diameter, 5PK
275NOK /pakke