Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9933SS Forsenket skive 0.203 Id x 1 1/8 tomme Od | AA9ZDZ 1JYG8

APPROVED VENDOR Z9933SS Forsenket skive 0.203 Id x 1 1/8 tomme Od

På lager
Vare: AA9ZDZ Modell: Z9933SSKryssreferanse: 1JYG8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
322NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.13 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.125 "
Rockwell HardnessB85 til C95
Tykkelse9 / 64 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9933SS Forsenket skive 0.203 Id x 1 1/8 tomme Od
322NOK / enhet