Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9937 Forsenket skive Stål 1/4 In | AE6JCK 5TA65

APPROVED VENDOR Z9937 Forsenket skive Stål 1/4 In

På lager
Vare: AE6JCK Modell: Z9937Kryssreferanse: 5TA65
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB84
Tykkelse9 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9937 Forsenket skive Stål 1/4 In
146NOK / enhet