Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9937SS Forsenket skive 0.281 Id x 1 1/2 tomme Od | AA9ZED 1JYH3

APPROVED VENDOR Z9937SS Forsenket skive 0.281 Id x 1 1/2 tomme Od

På lager
Vare: AA9ZED Modell: Z9937SSKryssreferanse: 1JYH3
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Rockwell HardnessB85 til C95
Tykkelse9 / 32 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9937SS Forsenket skive 0.281 Id x 1 1/2 tomme Od
445NOK / enhet