Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9931SS Forsenket skive 0.187 Id x 1 tommers ytre diameter rustfritt stål | AA9ZDX 1JYG6

APPROVED VENDOR Z9931SS Forsenket skive 0.187 Id x 1 tomme ytre diameter rustfritt stål

På lager
Vare: AA9ZDX Modell: Z9931SSKryssreferanse: 1JYG6
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#8
Inne i Dia.3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessB85 til C95
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9931SS Forsenket skive 0.187 Id x 1 tomme ytre diameter rustfritt stål
176NOK / enhet