Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9932 Countersunk Washer #10 13/16Od, 5PK | AE6JCE 5TA60

APPROVED VENDOR Z9932 Forsenket skive #10 13/16Od, 5PK

På lager
Vare: AE6JCE Modell: Z9932Kryssreferanse: 5TA60

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
425NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.13 / 64 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.13 / 16 "
Rockwell HardnessB84
Tykkelse9 / 64 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9932 Forsenket skive #10 13/16Od, 5PK
425NOK /pakke