Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9925 Forsenket skive M6 32mm Od | AE6JBX 5TA53

APPROVED VENDOR Z9925 Forsenket skive M6 32mm Od

På lager
Vare: AE6JBX Modell: Z9925Kryssreferanse: 5TA53
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelserM6
Inne i Dia.6.4mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.32 mm
Rockwell HardnessB84
Tykkelse4mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.3mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9925 Forsenket skive M6 32mm Od
151NOK / enhet