Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9924 Forsenket skive M5 28mm Od | AE6JBW 5TA52

APPROVED VENDOR Z9924 Forsenket skive M5 28mm Od

På lager
Vare: AE6JBW Modell: Z9924Kryssreferanse: 5TA52
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelserM5
Inne i Dia.5.3mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.28mm
Rockwell HardnessB84
Tykkelse3.5mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.3mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9924 Forsenket skive M5 28mm Od
96NOK / enhet