Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9930SS Forsenket skive 0.187 Id x 3/4 tommers ytre diameter rustfritt stål | AA9ZDW 1JYG5

APPROVED VENDOR Z9930SS Forsenket skive 0.187 Id x 3/4 tommer ytre diameter rustfritt stål

På lager
Vare: AA9ZDW Modell: Z9930SSKryssreferanse: 1JYG5
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#8
Inne i Dia.3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Rockwell HardnessB85 til C95
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9930SS Forsenket skive 0.187 Id x 3/4 tommer ytre diameter rustfritt stål
130NOK / enhet