Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINCO 638-40-1/2X13-94-NI Leveling Foot, Stainless Steel, 1/2 Inch-13, 1.57 Inch Size Base Dia | CR6DZA 805W28

WINCO 638-40-1/2X13-94-NI nivelleringsfot, rustfritt stål, 1/2 tommer-13, 1.57 tommer Størrelse Base Dia

På lager
Vare: CR6DZA Model: 638-40-1/2X13-94-NIKryssreferanse: 805W28

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtjevningsfot

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0693
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINCO 638-40-1/2X13-94-NI nivelleringsfot, rustfritt stål, 1/2 tommer-13, 1.57 tommer Størrelse Base Dia
337NOK / enhet