Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z9923 Countersunk Washer M5 25Mm Outer Diameter, 5PK | AE6JBV 5TA51

APPROVED VENDOR Z9923 Forsenket skive M5 25Mm Ytre diameter, 5PK

På lager
Vare: AE6JBV Modell: Z9923Kryssreferanse: 5TA51
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
531NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelserM5
Inne i Dia.5.3mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.25 mm
Rockwell HardnessB84
Tykkelse3.5mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.3mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9923 Forsenket skive M5 25Mm Ytre diameter, 5PK
531NOK /pakke