Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9926 Forsenket skive M6 36mm Od | AE6JBY 5TA54

APPROVED VENDOR Z9926 Forsenket skive M6 36mm Od

På lager
Vare: AE6JBY Modell: Z9926Kryssreferanse: 5TA54
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelserM6
Inne i Dia.6.4mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.36mm
Rockwell HardnessB84
Tykkelse4mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.3mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9926 Forsenket skive M6 36mm Od
158NOK / enhet