Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9922 Forsenket skive M5 22Mm Ytre Diameter, 5PK | AE6JBU 5TA50

APPROVED VENDOR Z9922 Forsenket skive M5 22Mm Ytre diameter, 5PK

På lager
Vare: AE6JBU Modell: Z9922Kryssreferanse: 5TA50
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
375NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinket vaskemaskin
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelserM5
Inne i Dia.5.3mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.22mm
Rockwell HardnessB84
Tykkelse3.5mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.3mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9922 Forsenket skive M5 22Mm Ytre diameter, 5PK
375NOK /pakke