APPROVED VENDOR Karbonstål Fin sekskantet hodeskrue


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetBevisbelastningPris (eks. mva)
A
U04160.050.0100
1/2 "-201 / 2 "Plain85 / 16 "-1"-299NOK
B
U04360.050.0850
1/2 "-201 / 2 "Gul sinkbelagt85 / 16 "-8.5 "-460NOK
C
U01062.025.0087
1/4 "-281 / 4 "Sink belagt55 / 32 "-7 / 8 "-262NOK
D
U01060.025.0800
1/4 "-281 / 4 "Plain55 / 32 "-8"-115NOK
E
U01062.025.0700
1/4 "-281 / 4 "Sink belagt55 / 32 "-7"-245NOK
F
U04160.025.0325
1/4 "-281 / 4 "Plain85 / 32 "-3.25 "-354NOK
G
U01062.025.0375
1/4 "-281 / 4 "Sink belagt55 / 32 "-3.75 "-353NOK
G
U01062.025.0325
1/4 "-281 / 4 "Sink belagt55 / 32 "-3.25 "-287NOK
H
U04360.075.1200
3/4 "-163 / 4 "Gul sinkbelagt815 / 32 "-12 "-1 497 NOK
I
U01060.075.0700
3/4 "-163 / 4 "Plain515 / 32 "-7"-489NOK
H
U04360.075.0850
3/4 "-163 / 4 "Gul sinkbelagt815 / 32 "-8.5 "-1 043 NOK
J
U04360.075.0100
3/4 "-163 / 4 "Gul sinkbelagt815 / 32 "-1"-439NOK
H
U04360.075.0950
3/4 "-163 / 4 "Gul sinkbelagt815 / 32 "-9.5 "-1 157 NOK
I
U01060.075.0900
3/4 "-163 / 4 "Plain515 / 32 "-9"-623NOK
K
U04360.037.0375
3/8 "-243 / 8 "Gul sinkbelagt815 / 64 "-3.75 "-493NOK
L
U04160.037.0800
3/8 "-243 / 8 "Plain815 / 64 "-8"-305NOK
L
U04160.037.0650
3/8 "-243 / 8 "Plain815 / 64 "-6.5 "-374NOK
M
U01062.037.0650
3/8 "-243 / 8 "Sink belagt515 / 64 "-6.5 "-448NOK
E
U01062.037.0800
3/8 "-243 / 8 "Sink belagt515 / 64 "-8"-273NOK
H
U04360.062.1100
5/8 "-185 / 8 "Gul sinkbelagt813 / 32 "-11 "-1 069 NOK
H
U04360.062.0850
5/8 "-185 / 8 "Gul sinkbelagt813 / 32 "-8.5 "-846NOK
N
U01060.062.0900
5/8 "-185 / 8 "Plain513 / 32 "-9"-598NOK
N
U01060.062.1000
5/8 "-185 / 8 "Plain513 / 32 "-10 "-658NOK
O
U01062.062.0900
5/8 "-185 / 8 "Sink belagt513 / 32 "-9"-805NOK
O
U01062.062.1000
5/8 "-185 / 8 "Sink belagt513 / 32 "-10 "-904NOK
H
U04360.062.0950
5/8 "-185 / 8 "Gul sinkbelagt813 / 32 "-9.5 "-862NOK
P
U04360.031.0700
5/16 "-245 / 16 "Gul sinkbelagt813 / 64 "-7"-373NOK
Q
U04360.031.0375
5/16 "-245 / 16 "Gul sinkbelagt813 / 64 "-3.75 "-347NOK
R
U01060.031.0350
5/16 "-245 / 16 "Plain513 / 64 "1 / 2 "3.5 "85,000 psi606NOK
S
U04360.087.0850
7/8 "-147 / 8 "Gul sinkbelagt835 / 64 "-8.5 "-327NOK
T
U01062.087.0700
7/8 "-147 / 8 "Sink belagt535 / 64 "-7"-184NOK
U
U04160.150.0300
131.5 "Plain81 5 / 16 "-3"-483NOK
V
U04360.125.0200
131.25 "Gul sinkbelagt825 / 32 "-2"-380NOK
W
U04360.112.0250
131.125 "Gul sinkbelagt811 / 16 "-2.5 "-1 101 NOK
X
U01060.125.0700
131.25 "Plain525 / 32 "-7"-391NOK
W
U04360.150.0300
131.5 "Gul sinkbelagt81 5 / 16 "-3"-975NOK
Y
U04160.125.0200
131.25 "Plain825 / 32 "-2"-938NOK
Z
U04160.112.1000
131.125 "Plain811 / 16 "-10 "-690NOK
A1
M04160.080.0040
M8-1M8Plainklasse 10.95.3mm13mm40mm940 N/mm-kvm.841NOK
B1
M04170.080.0016
M8-1M8Plainklasse 10.95.3mm-16mm940 N/mm-kvm.559NOK
C1
M04160.080.0090
M8-1M8Plainklasse 10.95.3mm13mm90mm940 N/mm-kvm.838NOK
D1
M04170.100.0050
M10 x 1.25M10Plainklasse 10.96.4mm-50mm940 N/mm-kvm.768NOK
A1
M04160.100.0040
M10 x 1.25M10Plainklasse 10.96.4mm-40mm940 N/mm-kvm.619NOK
C1
M04160.100.0120
M10 x 1.25M10Plainklasse 10.96.4mm-120mm940 N/mm-kvm.999NOK
D1
M04170.120.0050
M12 x 1.5M12Plainklasse 10.97.5mm-50mm940 N/mm-kvm.1 229 NOK
E1
M01060.140.0120
M14 x 1.5M14Plainklasse 8.88.8mm22mm120mm640 N/mm-kvm.1 682 NOK
F1
M04170.160.0080
M16 x 1.5M16Plainklasse 10.910mm-80mm940 N/mm-kvm.740NOK
G1
M01070.240.0050
M24-1.5M24Plainklasse 8.815mm-50mm660 N/mm-kvm.80NOK
H1
M01060.240.0090
M24-1.5M24Plainklasse 8.815mm-90mm660 N/mm-kvm.66NOK
G1
M01070.240.0060
M24-1.5M24Plainklasse 8.815mm-60mm660 N/mm-kvm.85NOK
H1
M01060.240.0100
M24-1.5M24Plainklasse 8.815mm-100mm660 N/mm-kvm.70NOK
F1
M04170.240.0060
M24-1.5M24Plainklasse 10.915mm36mm60mm940 N/mm-kvm.2 389 NOK
G1
M01070.240.0070
M24-1.5M24Plainklasse 8.815mm-70mm660 N/mm-kvm.96NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?