Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U04160.025.0325 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-28 X 3-1/4, 50PK | AB8TZH 29DK87

APPROVED VENDOR U04160.025.0325 Sekskantskrue Grade 8 1/4-28 X 3-1/4, 50PK

På lager
Vare: AB8TZH Modell: U04160.025.0325Kryssref: 29DK87 / 42HP15
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
354NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet3.25 "
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.025.0325 Sekskantskrue Grade 8 1/4-28 X 3-1/4, 50PK
354NOK /pakke